Ventielen
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
Automotive
Banden- & wielgereedschappen
Bandenreparatie & gereedschap
Ventielen
3K385575
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
Reductiemof met schroefdraad GEKA messing binnenschroefdraad 1/2 x 3/4 inch GEKA
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
3K385575
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter aansluiting 2
1/2" (15)
Verlopend
Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Nom. diameter aansluiting 1
3/4 inch (20)
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter aansluiting 2
1/2" (15)
Verlopend
Ja
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Nom. diameter aansluiting 1
3/4 inch (20)
Materiaal aansluiting 1
Messing
Materiaal aansluiting 2
Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1
Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 2
Overig
Merk
Geka
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K385575
EAN
4015933048612
UBB
500581745204
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
4000000787