text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduceernippel messing buitenschroefdraad G 3/8 inch binnenschroefdraad G 1/4 PROMAT


Messing · Korte uitvoering

Artikelnummer 3N383471
Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering 1-delig
Vorm Recht
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) 25
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 3/4 inch (20)
Excentrisch Nee
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Ja
Mediumtemperatuur (continu) 90 - 90
Nom. diameter aansluiting 1 3/8 inch (10)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Brons
Materiaal aansluiting 2 Messing
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merk Promat
Type Reducing Nipple

Artikelnummers

Artikelnummer 3N383471
EAN 4015448721444
UBB 500581806188
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 4000351959
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.