Persluchttechniek
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
7I165742
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
Reduceernippel messing buitenschroefdraad G 1/2 inch binnenschroefdraad G 3/8 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Messing · Korte uitvoering
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7I165742
Uitvoering
1-delig
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
1-delig
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2
Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Oppervlaktebescherming aansluiting 1
Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1
Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2
Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2
Overig
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)
25
Afgedopt
Nee
Met pakkingen
Nee
Nom. diameter aansluiting 2
3/8 inch (10)
Excentrisch
Nee
Met aftapper
Nee
Met ontluchter
Nee
Met stootnok/-rand
Nee
FM keur
Nee
UL-keur
Nee
ULC keur
Nee
LPCB keur
Nee
Verlopend
Ja
Mediumtemperatuur (continu)
90 - 90
Nom. diameter aansluiting 1
1/2" (15)
Hoge treksterkte
Nee
Systeemgebonden
Nee
Materiaal aansluiting 1
Brons
Materiaal aansluiting 2
Messing
DIN-CERTCO certificaat
Nee
VdS keur
Nee
Met TUV goedkeuring
Nee
KIWA-keur
Nee
Gastec QA
Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS
Nee
Merk
Promat
Type
Reducing Nipple
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I165742
EAN
4015448721406
UBB
500583113872
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
4000351955