text.skipToContent text.skipToNavigation

REDBRICK redb schoen motion comet 2.0s s3 grijs, 39


Artikelnummer 2A503364
Kleur Meerkleurig
Uitvoering Laag
Waterdicht Ja
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Uitvoering Laag
Waterdicht Ja
Type Schoen
Metaalvrij Nee
Type sluiting Veters
Uitvoering brandvertragend Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Met anti-nagel beschermplaat Nee
Met middenvoetsbescherming Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Geslacht Unisex
Kinderuitvoering Nee
Materiaal zool Overig
Materiaal bovendeel Overig
Wide fit Nee
Binnenvoering Nee
Met hielbescherming Nee
Met veiligheidsneus Ja
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Orthopedisch Nee
Met stoot- / kruipneus Nee
Met uitneembare inlegzool Ja
Met tussenzool Nee
Slip weerstand volgens ISO 20344:2011 Overig
Warmte-isolerende zool (HL) Nee
Koude-isolerende zool (CL) Nee
Olie- en petroleum bestendig (FO) Nee
Waterstof beschermende zool (ORO) Nee
Hitte bestendige zool tot 300°C Nee
Veligheidscategorie s3
Antistatisch Ja
Anti-slip Ja
Merk Redbrick
Model COMET
Type Safety Shoes

Artikelnummers

Artikelnummer 2A503364
EAN 8713458005405
UBB 500581311999
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 31354039
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.