text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster zaag RRJ-8205


Kenmerken: * Deze machine is vibratiegedempt en licht van gewicht. * De machine heeft een licht draaiende koppeling waardoor de machine optimaal beweegbaar is ten opzichte van de slang. * De zaagmachine wordt standaard geleverd in een praktische kunststof koffer, met daarin een assortiment zagen. * De RRJ-8205 heeft een kunststof laag over de behuizing, hierdoor is hij goed geïsoleerd tegen koude lucht. * Voor zwaarder plaatmateriaal en buismateriaal is de RRJ-8205 zeer geschikt. * Vijlen, zagen en andere toebehoren zijn verkrijgbaar.

Položka č. E2070.000.105
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 168
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 880
Ambalat la 1

technické údaje

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 168
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 880
Type Air Saw

Čísla materiálu

Položka č. E2070.000.105
EAN 8717981000555
UBB 500504217398
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu RRJ-8205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.