Luchtdrukgereedschap
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
Slagmoersleutels
8N524139
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
RED ROOSTER Slagmoersleutels RRI-3700M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8N524139
Lengte (mm)
250
Machinegewicht (kg)
6.8
Gereedschapopname
1 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
4300
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Max. losdraaimoment (Nm)
2300
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
250
Machinegewicht (kg)
6.8
Gereedschapopname
1 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
4300
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Max. losdraaimoment (Nm)
2300
Max. aandraaimoment (Nm)
2300
Aandraaimoment instelbaar
Nee
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
36
Benodigde luchthoeveelheid
1200
Merk
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N524139
EAN
8717981414987
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-3700M