Luchtdrukgereedschap
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
Slagmoersleutels
4X251493
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
RED ROOSTER Slagmoersleutels RRI-2500M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X251493
Lengte (mm)
187
Machinegewicht (kg)
3.5
Gereedschapopname
3/4 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
5500
Luchtingang apparaatzijdig
R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm)
2000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
187
Machinegewicht (kg)
3.5
Gereedschapopname
3/4 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
5500
Luchtingang apparaatzijdig
R 3/8"
Max. losdraaimoment (Nm)
2000
Max. aandraaimoment (Nm)
2000
Aandraaimoment instelbaar
Nee
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
24
Benodigde luchthoeveelheid
960
Merk
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X251493
EAN
8717981400805
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-2500M