Luchtdrukgereedschap
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
Slagmoersleutels
7Y448855
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
RED ROOSTER Slagmoersleutels RRI-2100M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7Y448855
Lengte (mm)
162
Machinegewicht (kg)
2
Gereedschapopname
1/2 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
7500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
1000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
162
Machinegewicht (kg)
2
Gereedschapopname
1/2 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
7500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
1000
Max. aandraaimoment (Nm)
1000
Aandraaimoment instelbaar
Nee
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
20
Benodigde luchthoeveelheid
720
Merk
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y448855
EAN
8717981400799
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-2100M