Luchtdrukgereedschap
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
Slagmoersleutels
4Y115699
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
RED ROOSTER Slagmoersleutels RRI-1400M
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Y115699
Lengte (mm)
120
Machinegewicht (kg)
1.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
9000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
470
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
120
Machinegewicht (kg)
1.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
9000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
470
Max. aandraaimoment (Nm)
470
Aandraaimoment instelbaar
Nee
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
14
Benodigde luchthoeveelheid
510
Merk
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y115699
EAN
8717981400782
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-1400M