Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
RRI-60STRE
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
Red Rooster Slagmoersleutel recht 3/8" Vierkantaandrijving 22-35Nm 1/4" PT 6000RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RRI-60STRE
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
6000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
35
Max. aandraaimoment (Nm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
6000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
35
Max. aandraaimoment (Nm)
35
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
10
Benodigde luchthoeveelheid
372
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
860
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-60STRE
EAN
8717981203666
UBB
500619075020
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-60ST