text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SL50416


Artikelnummer 4F417398
Hoogte 15
Lengte (mm) 309
Machinegewicht (kg) 1.29
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 450
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 15
Lengte (mm) 309
Machinegewicht (kg) 1.29
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 450
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 16
Max. aandraaimoment (Nm) 16
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 660
Merk Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 4F417398
EAN 8717981414499
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SL50416
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.