Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
0L837201
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SL40513
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0L837201
Hoogte
15
Lengte (mm)
309
Machinegewicht (kg)
1.29
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
520
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
15
Lengte (mm)
309
Machinegewicht (kg)
1.29
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
520
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
13
Max. aandraaimoment (Nm)
13
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
660
Merk
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L837201
EAN
8717981414475
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-SL40513