Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
8G874865
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SL23502
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G874865
Hoogte
15
Lengte (mm)
269
Machinegewicht (kg)
0.87
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
3500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
15
Lengte (mm)
269
Machinegewicht (kg)
0.87
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
3500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
2.3
Max. aandraaimoment (Nm)
2.3
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
4
Benodigde luchthoeveelheid
660
Merk
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G874865
EAN
8717981414406
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-SL23502