text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SL22004


Artikelnummer 0Q690993
Hoogte 15
Lengte (mm) 269
Machinegewicht (kg) 0.87
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 2000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 15
Lengte (mm) 269
Machinegewicht (kg) 0.87
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 2000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 4.5
Max. aandraaimoment (Nm) 4.5
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 4
Benodigde luchthoeveelheid 660
Merk Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q690993
EAN 8717981414420
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SL22004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.