text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SD21106


Article number 2H113309
Hoogte 15
Lengte (mm) 269
Machinegewicht (kg) 0.87
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 1100
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Packed per 1

Specifications

Hoogte 15
Lengte (mm) 269
Machinegewicht (kg) 0.87
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 1100
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 6
Max. aandraaimoment (Nm) 6
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 4
Benodigde luchthoeveelheid 660
Merk Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Article numbers

Article number 2H113309
EAN 8717981414598
UNSPSC 42272202
Manufacturer article nr  RRI-SD21106
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.