Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
7O249010
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SA40317
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O249010
Hoogte
52
Lengte (mm)
369
Machinegewicht (kg)
1.81
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
380
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
52
Lengte (mm)
369
Machinegewicht (kg)
1.81
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
380
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
17
Max. aandraaimoment (Nm)
17
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
660
Merk
Red Rooster
Goederencode
84671110
Type
Shut-Off Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O249010
EAN
8717981414901
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-SA40317