Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
1A852999
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SA30512W
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
1A852999
Hoogte
47
Lengte (m)
351
Machinegewicht (kg)
1.36
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
480
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
47
Lengte (m)
351
Machinegewicht (kg)
1.36
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
480
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
12
Max. aandraaimoment (Nm)
12
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
660
Merken
Red Rooster
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Shut-Off Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A852999
EAN
8717981414857
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-SA30512W