Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
5T418158
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SA30315W
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5T418158
Hoogte
47
Lengte (mm)
351
Machinegewicht (kg)
1.36
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
320
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
47
Lengte (mm)
351
Machinegewicht (kg)
1.36
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
320
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
15
Max. aandraaimoment (Nm)
15
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
660
Merk
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T418158
EAN
8717981414871
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-SA30315W