text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SA21306


Artikelnummer 2P199237
Hoogte 46
Lengte (mm) 321
Machinegewicht (kg) 1.2
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 1300
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 46
Lengte (mm) 321
Machinegewicht (kg) 1.2
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 1300
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 6.5
Max. aandraaimoment (Nm) 6.5
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 4
Benodigde luchthoeveelheid 660
Merk Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 2P199237
EAN 8717981414802
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SA21306
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.