Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
2L743439
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SA10505W
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2L743439
Hoogte
47
Lengte (mm)
309
Machinegewicht (kg)
1.02
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
550
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Hoogte
47
Lengte (mm)
309
Machinegewicht (kg)
1.02
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
550
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
5
Max. aandraaimoment (Nm)
5
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Nee
Impulsmoeraanzetter
Nee
Max. draadmaat (metrisch)
4
Benodigde luchthoeveelheid
450
Merk
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L743439
EAN
8717981414734
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-SA10505W