text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-SA10505


Artikelnummer 7L103092
Hoogte 50
Lengte (mm) 309
Machinegewicht (kg) 1.02
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 550
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 50
Lengte (mm) 309
Machinegewicht (kg) 1.02
Gereedschapopname 1/4 inch
Hoekuitvoering Ja
Nullasttoerental (1/min) 550
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 5
Max. aandraaimoment (Nm) 5
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Nee
Impulsmoeraanzetter Nee
Max. draadmaat (metrisch) 4
Benodigde luchthoeveelheid 450
Merk Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 7L103092
EAN 8717981414727
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRI-SA10505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.