Luchtdrukgereedschap
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
Schroevendraaiers
1E976615
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
RED ROOSTER Schroevendraaiers RRI-BS6H2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1E976615
Nom. spanning (V)
20
Hoogte
238
Lengte (mm)
203
Accucapaciteit (Ah)
5
Max. draaimoment (Nm)
6
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Nullasttoerental (1/min)
300 - 1000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
20
Hoogte
238
Lengte (mm)
203
Accucapaciteit (Ah)
5
Max. draaimoment (Nm)
6
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Nullasttoerental (1/min)
300 - 1000
Gewicht zonder accupack (kg)
1
Met acculader
Ja
Merk
Red Rooster
Type
Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E976615
EAN
8717981400652
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
RRI-BS6H2