Pneumatisch gereedschap
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
Slagmoersleutels
RRI-60SARE
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
Red Rooster RRI-SA Niet-sluitende rechte slagmoersleutel 1/4" zeskantaandrijving 20-30Nm 1/4" PT 6000RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RRI-60SARE
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
6000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
24
Max. aandraaimoment (Nm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
6000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
24
Max. aandraaimoment (Nm)
24
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
372
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
860
Goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-60SARE
EAN
8717981203802
UBB
500619074783
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-60SA