Pneumatisch gereedschap
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
Slagmoersleutels
RRI-50SARE
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
Chave de impacto reta sem fecho Red Rooster RRI-SA 1/4“ com sextavado interior 15-25Nm 1/4” PT 6800RPM
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
RRI-50SARE
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6800
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
25
Binário de aperto máximo (Nm)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/4 polegada
Modelo angular
Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6800
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
25
Binário de aperto máximo (Nm)
25
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
8
Volume de ar necessário
318
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
800
Código pautal
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-50SARE
EAN
8717981203796
UBB
500619072969
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-50SA