Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slagmoersleutels
E2076.000.105
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
Red Rooster Rilhamer RR-20PN
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
E2076.000.105
Gereedschapopname
3/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
4800
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
720
Max. aandraaimoment (Nm)
720
Impulsmoeraanzetter
Ja
Benodigde luchthoeveelheid
552
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gereedschapopname
3/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
4800
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
720
Max. aandraaimoment (Nm)
720
Impulsmoeraanzetter
Ja
Benodigde luchthoeveelheid
552
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
4800
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2076.000.105
EAN
8717981000289
UBB
500500261325
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RR-20PN