text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Rilhamer RR-160H


Deze 1/2" slagmoersleutel van Red Rooster is geschikt voor automotive gebruik. Goede prijs kwaliteit verhouding. Slagmechanisme dynapact . Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Ontluchting door de in rubber gevatte handgreep

Artikelnummer E2076.000.120
Gereedschapopname 1/2 inch
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 580
Max. aandraaimoment (Nm) 580
Impulsmoeraanzetter Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gereedschapopname 1/2 inch
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 580
Max. aandraaimoment (Nm) 580
Impulsmoeraanzetter Ja
Benodigde luchthoeveelheid 252
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 2400
Type Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer E2076.000.120
EAN 8717981000272
UBB 500504317040
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RR-160H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.