Bewerkingsgereedschappen
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
Merken
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
7X777659
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
Red Rooster rechte slijper
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7X777659
Machinegewicht (kg)
500
Max. bedrijfsdruk (psi)
6.3
Merk
Red Rooster
Type
Die Grinder
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Machinegewicht (kg)
500
Max. bedrijfsdruk (psi)
6.3
Merk
Red Rooster
Type
Die Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X777659
EAN
8717981400089
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
RRG-260RE