Nedtrain Oud
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
Ratels
E2077.000.115
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
Red Rooster Ratel RRW-2404 1/2 68nm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
E2077.000.115
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
150
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
68
Rateluitvoering
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
150
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
68
Rateluitvoering
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Benodigde luchthoeveelheid
360
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
1200
Goederencode
84671110
Type
Ratchet Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2077.000.115
EAN
8717981000609
UBB
500504319517
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
RRW-2404