text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Ratel RRW-2403 3/8 68nm


Artikelnummer E2077.000.110
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 150
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 68
Max. aandraaimoment (Nm) 68
Rateluitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 150
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 68
Max. aandraaimoment (Nm) 68
Rateluitvoering Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 360
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1200
Goederencode 84671110
Type Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer E2077.000.110
EAN 8717981000593
UBB 500504319442
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer RRW-2403
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.