Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
RRI-70RARE
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
Red Rooster Niet-sluitende Rechte Impulssleutel 1/4" Inbussleutel 20-29Nm 1/4" PT 4500RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RRI-70RARE
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
4500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
29
Max. aandraaimoment (Nm)
29
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
4500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
29
Max. aandraaimoment (Nm)
29
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
372
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
1400
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-70RARE
EAN
8717981203833
UBB
500619076846
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-70RA