Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
4V011341
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
Red Rooster niet-sluitende pistool-impulssleutel 3/8" vierkant 16-27Nm 1/4" PT 7200RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Nauwkeurig Snel Geen reactiekrachten Lichtgewicht
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4V011341
Machinegewicht (kg)
0.92
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Machinegewicht (kg)
0.92
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
27
Max. aandraaimoment (Nm)
27
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Merk
Red Rooster
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V011341
EAN
8717981326549
UBB
500636704214
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-50X