Impulsmoeraanzetters
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
Merken
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
Impulsmoeraanzetters
0G841259
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
Red Rooster Niet-afsluitende rechte Pistoolimpulsmoersleutel 1/4" Inbussleutel 20-30Nm 1/4" PT 6200RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Nauwkeurig Snel Geen reactiekrachten Lichtgewicht
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0G841259
Machinegewicht (kg)
1
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Machinegewicht (kg)
1
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
30
Max. aandraaimoment (Nm)
30
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Merk
Red Rooster
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G841259
EAN
8717981326570
UBB
500636721044
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-60AX