text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster niet-afsluitende pistool-impulssleutel 3/4" aandrijfvierkant 165-210Nm 1/4" PT 3700RPM


Artikelnummer RRI-150RED
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 3700
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 210
Max. aandraaimoment (Nm) 210
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 3700
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 210
Max. aandraaimoment (Nm) 210
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 16
Benodigde luchthoeveelheid 696
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 3050

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-150RED
EAN 8717981204021
UBB 500619067100
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.