Pneumatisch gereedschap
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
Slagmoersleutels
RRI-70SRED
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
Red Rooster Niet-afsluitbare rechte slagmoersleutel 3/8" vierkantaandrijving 31-47Nm 1/4" PT 5000RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RRI-70SRED
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
5000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
47
Max. aandraaimoment (Nm)
47
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
5000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
47
Max. aandraaimoment (Nm)
47
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
10
Benodigde luchthoeveelheid
372
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
970
Goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-70SRED
EAN
8717981204069
UBB
500619077836
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-70S