text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Niet-afsluitbare rechte slagmoersleutel 3/8" vierkantaandrijving 22-35Nm 1/4" PT 6000RPM


Artikelnummer RRI-60SRED
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 6000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 24
Max. aandraaimoment (Nm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Hoekuitvoering Nee
Nullasttoerental (1/min) 6000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 24
Max. aandraaimoment (Nm) 24
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 10
Benodigde luchthoeveelheid 372
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 860

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-60SRED
EAN 8717981204052
UBB 500619074866
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-60S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.