Slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpmachines
Slijpmachines
RRI-T1550RED
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
Red Rooster luchtturbine slijper 20mm wiel 50000RPM 0.15kW 1/4" PT luchtinlaat 3mm Chuck
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
RRI-T1550RED
Toerental (1/min)
50000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
Overig
Gereedschapopname (mm)
3
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
222
Merk
Red Rooster
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toerental (1/min)
50000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
Overig
Gereedschapopname (mm)
3
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
222
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
135
HS- en goederencode
84671190
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-T1550RED
EAN
8717981214419
UBB
500619080053
UNSPSC
31191603
Fabrikant artikelnummer
RRI-T1550