text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Filing machine 541


Artikelnummer 3S217381
Hoogte 80.5
Lengte (mm) 193
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 0.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Vibratie (m/s²) 2.7
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 80.5
Lengte (mm) 193
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 0.9
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Vibratie (m/s²) 2.7
Gereedschapopname (mm) 6
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Kantelhoek (°) 90
Benodigde luchthoeveelheid 600
Merk Red Rooster
Type Die Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 3S217381
EAN 8717981400140
UBB 500581869954
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer RRG-54190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.