Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
RRI-30TRED
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
Red Rooster Afsluitsleutel Pistool Impulsleutels 3/8" Vierkantaandrijving 7-12,5Nm 1/4" PT 4600RPM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RRI-30TRED
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
4600
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
12.5
Max. aandraaimoment (Nm)
12.5
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
4600
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
12.5
Max. aandraaimoment (Nm)
12.5
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
222
Merk
Red rooster
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-30TRED
EAN
8717981205554
UBB
500619069676
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-30T