text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Afsluitsleutel Pistool Impulsleutels 3/8" Vierkantaandrijving 16-27Nm 1/4" PT 7200RPM


Artikelnummer RRI-50TRED
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 7200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 27
Max. aandraaimoment (Nm) 27
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 7200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 27
Max. aandraaimoment (Nm) 27
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 8
Benodigde luchthoeveelheid 318
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 920

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-50TRED
EAN 8717981204137
UBB 500619073389
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-50T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.