text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Afsluitsleutel Pistool Impulsleutels 3/8" Vierkantaandrijving 11-19Nm 1/4" PT 4600RPM


Artikelnummer RRI-40TRED
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 4600
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 19
Max. aandraaimoment (Nm) 19
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/8 inch
Nullasttoerental (1/min) 4600
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 19
Max. aandraaimoment (Nm) 19
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 8
Benodigde luchthoeveelheid 222
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 920

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-40TRED
EAN 8717981204120
UBB 500619071714
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-40T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.