text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Afsluitsleutel Impulsmoersleutel 1/4" Inbussleutel 20-30Nm 1/4" PT 6200RPM


Artikelnummer RRI-60ATRE
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 6200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 30
Max. aandraaimoment (Nm) 30
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 6200
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 30
Max. aandraaimoment (Nm) 30
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 8
Benodigde luchthoeveelheid 372
Merk Red Rooster
Gewicht per stuk (g) 1000

Artikelnummers

Artikelnummer RRI-60ATRE
EAN 8717981203871
UBB 500619074114
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RRI-60AT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.