Impulsmoeraanzetters
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
Impulsmoeraanzetters
RRI-50STARED
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
Red Rooster Afsluitsleutel Impuls recht 1/4" Inbussleutel 15-25Nm 1/4" PT 6800RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RRI-50STARED
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
6800
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
25
Max. aandraaimoment (Nm)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
6800
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
25
Max. aandraaimoment (Nm)
25
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
318
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
800
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-50STARED
EAN
8717981203901
UBB
500619073124
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-50STA