Impulsmoeraanzetters
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
Merken
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
Impulsmoeraanzetters
RRI-70RTRE
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
Red Rooster Afsluithoek Impulssleutel 3/8" Vierkantaandrijving 22-31Nm 1/4" PT 4500RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RRI-70RTRE
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
4500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
31
Max. aandraaimoment (Nm)
31
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Ja
Nullasttoerental (1/min)
4500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
31
Max. aandraaimoment (Nm)
31
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
10
Benodigde luchthoeveelheid
372
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
1400
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RRI-70RTRE
EAN
8717981203703
UBB
500619077679
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-70RT