Bewerkingsgereedschappen
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
Merken
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
8O391189
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
Red Rooster 6mm rechte slijper lange as
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8O391189
Machinegewicht (kg)
700
Max. bedrijfsdruk (bar)
0.63
Gereedschapopname (mm)
6
Max. bedrijfsdruk (psi)
0.75
Merk
Red Rooster
Type
Die Grinder Long Shaft
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Machinegewicht (kg)
700
Max. bedrijfsdruk (bar)
0.63
Gereedschapopname (mm)
6
Max. bedrijfsdruk (psi)
0.75
Merk
Red Rooster
Type
Die Grinder Long Shaft
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O391189
EAN
8717981400096
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
RRG-260REL