Assortiment inzetbakken
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortiment inzetbakken
6C512276
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
Recyclingcontainer L400xB300xH264 mm zwart wanden en bodem dicht
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6C512276
Kleur
Zwart
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
35
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
270
Binnenhoogte (mm)
245
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
264
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
363
Type
L120602
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C512276
EAN
5051143000636
UBB
500582716311
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000448552