text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad S 1136 CHF lengte 225 mm breedte 25 mm tandverdeling TPI 8+10 2,


Reciprozaagblad S 1136 CHF Endurance for Heavy Metal. Materiaal: BIM. Micro-Edge Geometry. Gepatenteerd 2x2 Tooth Geometry. Toepassingsgebieden: Voor dikke metalen platen (van 4-12 mm dikte). Voor dikwandige gesloten en open profielen en buizen (minder dan 175 mm dikte). Snelle. Precieze hoeknauwkeurige snedes. Inhoud van de verkoopverpakking: 5 stuks.

Artikelnummer B4956.657.526
Totale lengte (mm) 225
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 225
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 2.5
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Hardmetalen uitvoering Nee
Merk Bosch

Omschrijving

Het S 1136 CHF Endurance for Heavy Metal Reciprozaagblad levert precieze en snelle rechte zaagsneden in metaal. Zijn brede lijf (25 mm) en dikke materiaaldikte (1,1 mm) maken nauwkeurig zagen mogelijk. Bovendien verloopt het werk moeiteloos en soepel dankzij de gepatenteerde 2x2 geometrie van de fijne tandsteek van het blad, die ook de snelheid en levensduur in dikke materialen verhoogt. Maximale duurzaamheid wordt verder gegarandeerd door de micro-rand tandgeometrie met precisiegeslepen tanden. Bovendien is het BIM (bimetaal) blad ontworpen voor het zagen van staal met normale sterkte. De grote tandsteek van het blad (2,5+3,2 mm) kan gebruikt worden voor dikwandige buizen en profielen met een dikte van 4 mm tot 12 mm. Het heeft een standaardlengte van 225 mm, wat een zaagcapaciteit tot 175 mm oplevert.

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.657.526
EAN 3165140507189
UBB 500511932955
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608657526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.