Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
9J040900
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
Reciprozaagblad lengte 300 mm breedte 25 mm tandverdeling TPI 10/14 2,5/1,8 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
9J040900
Totale lengte (mm)
300
Zaaglengte (mm)
280
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
300
Zaaglengte (mm)
280
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J040900
EAN
4015448693710
UBB
500583847800
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814916