Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
3H751861
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
Reciprozaagblad lengte 300 mm breedte 22 mm tandverdeling TPI 5/8 5/3,2 mm PROMAT
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
3H751861
Totale lengte (mm)
300
Zaaglengte (mm)
280
Aantal tanden per inch
8
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
300
Zaaglengte (mm)
280
Aantal tanden per inch
8
Geschikt voor RVS
Nee
Tandsteek (mm)
5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H751861
EAN
4015448693734
UBB
500581704946
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814918