Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
8N518682
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
Reciprozaagblad lengte 280 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 10 2,5 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
8N518682
Totale lengte (mm)
280
Zaaglengte (mm)
260
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
280
Zaaglengte (mm)
260
Aantal tanden per inch
10
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
2.5
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N518682
EAN
4015448402817
UBB
500583549323
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814718