Reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
3J162772
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
Reciprozaagblad lengte 228 mm breedte 25 mm tandverdeling TPI 8 3,2 mm kaart A PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3J162772
Totale lengte (mm)
228
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
8
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
3.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
228
Zaaglengte (mm)
205
Aantal tanden per inch
8
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
3.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82029980
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J162772
EAN
4015448784319
UBB
500581759072
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814928